Motion
B4M35L  35MM INSERTAR RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
B4M35L 35MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 35 mm, 72 mm OD, 2.8750 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875207
No. Fabricante B4M35L 35MM INSERT ROLLER BRG
Precio1,894.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B4M35L 35MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 35 mm, 72 mm OD, 2.8750 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875207
No. Fabricante B4M35L 35MM INSERT ROLLER BRG
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
Precio1,894.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    33.27 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    793699983869

Descripción general

Descripción del fabricante
B4M35L BRG&COL B4M35L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo