Motion
B4M45L  45MM INSERTAR RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
B4M45L 45MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de rodillo esférico - 45 mm D.I., 90 mm D.E., 3.1250 pulg. de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #04875209
No. Fabricante B4M45L 45MM INSERT ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B4M45L 45MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de rodillo esférico - 45 mm D.I., 90 mm D.E., 3.1250 pulg. de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #04875209
No. Fabricante B4M45L 45MM INSERT ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    3.1250 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Capacidad de carga dinámica
    25900 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    793699983883
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    400
  • Capacidad de carga estática
    33200 lb
  • UPC_NO
    793699983883

Descripción general

Descripción del fabricante
B4M45L BRG&COL B4M45L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo