Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho3.3125 pulg.
- Peso4.97 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de jaulaDos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica32500 lb
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.30.0080
- Número de Upc del fabricante793699983906
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie400
- Capacidad de carga estática44400 lb
- UPC_NO793699983906