Motion
B4M70L  70MM INSERTAR RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
B4M70L 70MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 70 mm, 5.1250 pulg. D.E., 2.1250 pulg. Anchura general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875212
No. Fabricante B4M70L 70MM INSERT ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B4M70L 70MM INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - Diámetro de orificio de 70 mm, 5.1250 pulg. D.E., 2.1250 pulg. Anchura general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875212
No. Fabricante B4M70L 70MM INSERT ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1.98 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    53.98 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Peso
    10.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    793699983937

Descripción general

Descripción del fabricante
B4M70L BRG&COL B4M70L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo