Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Radio de filete1.98 mm
- Anillo exterior Ancho53.98 mm
- Exterior Diámetro5.1250 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso9.3 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699983944