Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Radio de filete3.18 mm
- Anillo exterior Ancho58.75 mm
- Exterior Diámetro5.9063 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Peso13.81 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial62300 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699980561