Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Radio de filete3.18 mm
- Anillo exterior Ancho69.85 mm
- Exterior Diámetro7.0938 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso27.3 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial96500 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Serie400
- UPC_NO793699981650