Motion
B527L
Cojinete de inserto de rodillo - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 3.3438 pulg. de diámetro exterior, 3.8125 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875218
No. Fabricante B527L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 3.3438 pulg. de diámetro exterior, 3.8125 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875218
No. Fabricante B527L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.5780 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3438 pulg.
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28700 lbf
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    793699981681

Descripción general

Descripción del fabricante
B527L BRG&COL B527L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo