Motion
B532L
Cojinete de inserto de rodillo - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 4.1300 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875220
No. Fabricante B532L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 4.1300 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875220
No. Fabricante B532L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Outer Ring Width  
    1.6560 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.9375 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    6.59 lb

Details

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    793699981704

Descripción general

Descripción del fabricante
B532L BRG&COL B532L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo