Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.6560 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Peso5.98 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie500
- UPC_NO793699981711