Motion
B539L
Cojinete de inserto de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 4.3800 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875222
No. Fabricante B539L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 4.3800 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875222
No. Fabricante B539L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    4.3800 pulg.
  • Peso
    7.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    793699981728

Descripción general

Descripción del fabricante
B539L BRG&COL B539L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo