Motion
B543L
Cojinete de inserto de rodillo - 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, 5.1172 pulg. de diámetro exterior, 4.8800 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875223
No. Fabricante B543L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, 5.1172 pulg. de diámetro exterior, 4.8800 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875223
No. Fabricante B543L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1172 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    12.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    793699981735

Descripción general

Descripción del fabricante
B543L BRG&COL B543L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo