Motion
B564L  4 INSERTAR RODILLO BRG

Link-Belt (RRX)
B564L 4 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 7.0856 pulg. de diámetro exterior, 6.1300 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875226
No. Fabricante B564L 4 INSERT ROLLER BRG
Precio12,374.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
B564L 4 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 7.0856 pulg. de diámetro exterior, 6.1300 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de hierro fundido
Artículo MI #04875226
No. Fabricante B564L 4 INSERT ROLLER BRG
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
Precio12,374.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0856 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Peso
    27.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    793699981773

Descripción general

Descripción del fabricante
B564L BRG&COL B564L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo