Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 15/16 pulg.
- Longitud del orificio4.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho4.2500 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5748 pulg.
- Exterior Diámetro7.0866 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso16.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699139433
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial27560 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699139433
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 3 15/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico