Motion
UG332JL  2 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
UG332JL 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 4.7244 pulg. D.E., 5.5000 pulg. Anchura, perno de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875243
No. Fabricante UG332JL 2 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
UG332JL 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 4.7244 pulg. D.E., 5.5000 pulg. Anchura, perno de bola de alta resistencia, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875243
No. Fabricante UG332JL 2 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.0625 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Peso
    6.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699502527
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4950 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699502527

Descripción general

Descripción del fabricante
UG332JL BRG&COL UG332JL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retén de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo