Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8440 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327150686
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con el labio de goma retirado
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327150686
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 7/8" sin montar, servicio intermedio, collar de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio con labio de goma retirado, 15 % relleno de grasa, diámetro exterior cilíndrico, no relubricable