Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 7/16 pulg.
- Longitud del orificio1.5313 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso1.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaAcero
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699252729
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699252729
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16", servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, retenedores de acero, espacio libre más ajustado a C2