Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 3/16 pulg.
- Longitud del orificio1.4063 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9380 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7087 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.74 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327406226
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/16 in, Rendimiento intermedio, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, OD cilíndrico, Relubricable