Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3440 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5512 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327152604
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de par rotacional bajo
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327152604
Descripción general
- Rodamiento de bolas no lubricable no montado de 3/4", servicio estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de bajo par, anillo exterior cilíndrico de diámetro exterior