Motion
YB216LK66 1 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875264
No. Fabricante YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875264
No. Fabricante YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327152642
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con el labio de goma retirado
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327152642

Descripción general

Descripción del fabricante
YB216LK66 BRG&COL YB216LK66
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio con labio de caucho retirado, diámetro exterior cilíndrico, no relubricable, relleno de grasa al 15 %

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo