Motion
YB222NL  1 3/8 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
YB222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875270
No. Fabricante YB222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
YB222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #04875270
No. Fabricante YB222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0156 pulg.
  • Radio de filete
    0.0390 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4840 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327406981
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327406981

Descripción general

Descripción del fabricante
YB222NL BRG&COL YB222NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 3/8 in, servicio estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo