Motion
YG211LK66 11/16 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 11/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04875290
No. Fabricante YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 11/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04875290
No. Fabricante YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    11/16 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.0940 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.5118 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699031812
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de par rotacional bajo
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699031812

Descripción general

Descripción del fabricante
YG211LK66 BRG&COL YG211LK66
  • Rodamiento de bolas no montado de 11/16", servicio estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de bajo par de rotación, relleno de grasa al 15 %, relubricable, diámetro exterior esférico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo