Motion
UG2E32E3L  2 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
UG2E32E3L 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875293
No. Fabricante UG2E32E3L 2 UNMTD BALL BRG
Precio1,132.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
UG2E32E3L 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04875293
No. Fabricante UG2E32E3L 2 UNMTD BALL BRG
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
Precio1,132.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0938 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0938 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3/8-24
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699161090
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    550 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699161090

Descripción general

Descripción del fabricante
UG2E32E3L BRG&COLLARUG2E32E3L
  • Rodamiento de bolas de 2 in sin montar, de uso estándar, relubricable, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de triple labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo