Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con 1.5000 en diámetro de orificio, sin cierre sellado especificado, sin diámetro exterior especificado, dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante24KG209N
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
Descripción general
Descripción del fabricante
24KG209N BRG&SEAL