Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8268 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- En general Ancho4.0000 pulg.
- Peso1.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.5000 en diámetro de orificio, sin cierre sellado especificado, 80 mm de diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante24RB8208E3
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662327196073
Descripción general
- 1 1/2 in sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas redondo, servicio estándar, sello de contacto de triple labio