Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con 1.5000 en diámetro de orificio, sin cierre sellado especificado, sin diámetro exterior especificado, dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante24KB3211E3
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión