Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.4375 pulg.
- Altura14.3800 pulg.
- Longitud17.0000 pulg.
- Altura total14.3800 pulg.
- Longitud total17.0000 pulg.
- Peso203 lb
- Ancho9.7900 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCaptación;Ángulo superior
- Número de Upc del fabricante662327142377
- Tipo de productoSellos de cojinetes