Motion
CB22436HK98 2 1/4 RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB22436HK98 2 1/4 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/4 in, DE de 4.531 in, 2-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04875528
No. Fabricante CB22436HK98 2 1/4 CARTRIDGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB22436HK98 2 1/4 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/4 in, DE de 4.531 in, 2-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04875528
No. Fabricante CB22436HK98 2 1/4 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-9/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5310 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    8.5 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B436L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210188924

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22436HK98 CARTUCHO C-B22436HK98
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/4", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura, cara de cubierta roscada bloqueada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"