Motion
CB22456E1K54 3 1/2 RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB22456E1K54 3 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-1/2 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04875530
No. Fabricante CB22456E1K54 3 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio2,747.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB22456E1K54 3 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-1/2 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04875530
No. Fabricante CB22456E1K54 3 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio2,747.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B456L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Solo conservante - Sin grasa
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699295238

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22456E1K54 CARTUCHO C-B22456E1K5/4
  • Rodamiento de rodillo esférico montado de 3 1/2", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello Viton de contacto pesado cargado por resorte, sin grasa, mayor espacio libre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo