Motion
CB224M45H  45MM RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 4-1/8 pulg. D.E., 61.91 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04875538
No. Fabricante CB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 4-1/8 pulg. D.E., 61.91 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04875538
No. Fabricante CB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ancho de la carcasa
    61.91 mm
  • Ancho del anillo interior
    79.38 mm
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    6.41 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B4M45L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210215477

Descripción general

Descripción del fabricante
CB224M45H CARTUCHO C-B224M45H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 45.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"