Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Ancho de la carcasa61.91 mm
- Ancho del anillo interior79.38 mm
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso6.75 lb
Detalles
- Tipo de expansiónFijo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- InsertarB4M50L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.2800 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial25900 lb
- Capacidad de carga estática radial33200 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de separación
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327659813
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 50.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación