Motion
CB224M65H  65MM RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB224M65H 65MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 65 mm, 5-7/8 pulg. D.E., 79.38 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04875541
No. Fabricante CB224M65H 65MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio2,531.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB224M65H 65MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 65 mm, 5-7/8 pulg. D.E., 79.38 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04875541
No. Fabricante CB224M65H 65MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio2,531.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Ancho de la carcasa
    79.38 mm
  • Ancho del anillo interior
    11.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B4M65L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210028480

Descripción general

Descripción del fabricante
CB224M65H CARTUCHO C-B224M65H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 65.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"