Motion
CB224M75H  75MM RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, 5-7/8 pulg. D.E., 79.38 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04875542
No. Fabricante CB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, 5-7/8 pulg. D.E., 79.38 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04875542
No. Fabricante CB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ancho de la carcasa
    79.38 mm
  • Ancho del anillo interior
    11.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    16.68 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B4M75L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327645557

Descripción general

Descripción del fabricante
CB224M75H CARTUCHO C-B224M75H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 75.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo