Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Carcasa Ancho2.3750 pulg.
- Anillo interior Ancho3-5/16 pulg.
- Exterior Diámetro5.7810 pulg.
- Altura total5.7810 pulg.
- Longitud total5.7810 pulg.
- Ancho general3.3130 pulg.
- Peso11.50 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónExpansión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaCilíndrico
- InsertarUG339JLK45D
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Unirex n.o N2 GP
- Número de Upc del fabricante662327876869
- RPM Máx.4450 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial18390 lb
- Capacidad de carga estática radial11700 lb
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327876869
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16", unidad de expansión para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de fijación, sin sellos, retén de acero, relleno de grasa al 100 %, grasa especial