Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.4375 pulg.
- Carcasa Ancho3.5625 pulg.
- Anillo interior Ancho4-15/16 pulg.
- Exterior Diámetro5.3750 pulg.
- Altura total8.3750 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- Ancho general4.9380 pulg.
- Peso36.00 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónExpansión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaCilíndrico
- InsertarUG355L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327974497
- RPM Máx.3100 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial35070 lb
- Capacidad de carga estática radial24100 lb
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327974497
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 7/16", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura, unidad de extremo cerrado