Motion
CSEB22419E7

LINK-BELT
CSEB22419E7

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-3/16 pulg., diámetro exterior de 2.915 pulg., ancho de 2-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04875553
No. Fabricante CSEB22419E7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB22419E7

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-3/16 pulg., diámetro exterior de 2.915 pulg., ancho de 2-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04875553
No. Fabricante CSEB22419E7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9150 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22419E7 CARTUCHO CSE-B22419E7
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"