Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa2-3/16 pulg.
- Ancho del anillo interior2-7/8 pulg.
- Diámetro exterior3.1240 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso4 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.1575 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial17800 lb
- Capacidad de carga estática radial20900 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto de triple labio
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 1/2", bloque de cartucho de acero fundido, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio