Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2-7/16 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.6360 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso5 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.1325 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial24700 lb
- Capacidad de carga estática radial28700 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto de triple labio
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 11/16", bloque de cartucho de acero fundido, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio