Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Ancho de la carcasa2-25/64 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.8330 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso5.19 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónMovilidad SHC460
- RPM Máx.2800 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial25900 lb
- Capacidad de carga estática radial33200 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de separación
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de ajuste único, sello de holgura, grasa especial, mayor holgura hasta C4