Motion
CSEB22439E2 2 7/16 CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22439E2 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 4.621 pulg., ancho de 2-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero fundido
Artículo MI #04875577
No. Fabricante CSEB22439E2 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio3,736.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB22439E2 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 4.621 pulg., ancho de 2-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero fundido
Artículo MI #04875577
No. Fabricante CSEB22439E2 2 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio3,736.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6210 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    8.36 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699161229

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22439E2 CARTUCHO CSE-B22439E/2
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 7/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte, espacio libre de C2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"