Motion
CSEB22448E7

LINK-BELT
CSEB22448E7

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3 pulg., diámetro exterior de 5.407 pulg., ancho de 3-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04875587
No. Fabricante CSEB22448E7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB22448E7

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3 pulg., diámetro exterior de 5.407 pulg., ancho de 3-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04875587
No. Fabricante CSEB22448E7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4070 pulg.
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    13.19 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22448E7 CARTUCHO CSE-B22448E7
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3", bloque de cartucho de acero fundido, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"