Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa3-7/16 pulg.
- Ancho del anillo interior4-3/8 pulg.
- Diámetro exterior6.1940 pulg.
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Peso18.51 lb
Detalles
- Tipo de expansiónFijo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.725 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial62300 lb
- Capacidad de carga estática radial90700 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto de triple labio
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699541908
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 1/2", bloque de cartucho de acero fundido, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio