Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2-5/8 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4.6210 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Peso8.69 lb
Detalles
- Tipo de expansiónFijo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.2300 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lb
- Capacidad de carga estática radial53500 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de separación
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327416768
Descripción general
- Cojinete de rodillo esférico montado de 2 7/16", bloque de cartucho de acero fundido, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura, holgura de C3