Motion
CSEB224M100HK43 100MM TRIDGE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M100HK43 100MM CRTRIDGE RLR BRG

CSEB224M100HK43 100MM TRIDGE RLR BRG
Artículo MI #04875605
No. Fabricante CSEB224M100HK43 100MM CRTRIDGE RLR BRG
Precio12,551.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224M100HK43 100MM CRTRIDGE RLR BRG

CSEB224M100HK43 100MM TRIDGE RLR BRG
Artículo MI #04875605
No. Fabricante CSEB224M100HK43 100MM CRTRIDGE RLR BRG
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
Precio12,551.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3750 pulg.
  • Altura total
    7.3800 pulg.
  • Longitud total
    7.3800 pulg.
  • Peso
    36.65 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699538557
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224M100HK43 CRTG CSEB224M100HK43

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno