Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Ancho de la carcasa60.72 mm
- Ancho del anillo interior79.38 mm
- Diámetro exterior3.8438 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso5.78 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.2150 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial25900 lb
- Capacidad de carga estática radial33200 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 45.00 mm, bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo único, sello de contacto pesado cargado por resorte