Motion
CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 3-27/32 pulg. D.E., 60.72 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04875610
No. Fabricante CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG
Precio1,994.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 45 mm, 3-27/32 pulg. D.E., 60.72 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04875610
No. Fabricante CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG
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
Precio1,994.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ancho de la carcasa
    60.72 mm
  • Ancho del anillo interior
    79.38 mm
  • Diámetro exterior
    3.8438 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    5.78 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699538533

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224M45HK43 CARTUCHO CSEB224M45HK4/3
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 45 mm, bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación, relleno de grasa al 100 %, mayor separación hasta C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno