Motion
BY410618CSE CARTUCHO CSEB225471XXXXX

LINK-BELT
BY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 15/16", bloque de cartucho de acero fundido especialmente mecanizado, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio
Artículo MI #04875619
No. Fabricante BY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX
Precio12,196.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
BY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX

Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 15/16", bloque de cartucho de acero fundido especialmente mecanizado, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto de triple labio
Artículo MI #04875619
No. Fabricante BY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX
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
Precio12,196.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4700 pulg.
  • Altura total
    5.4100 pulg.
  • Longitud total
    5.4100 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    14.23 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    793699005493
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
BY410618CSE CARTUCHO CSEB225471XXXXX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno