Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa4.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Altura total7.3800 pulg.
- Longitud total7.3800 pulg.
- Ancho general4.9400 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex Mp estándar
- Número de Upc del fabricante793699079142
- RPM Máx.1100 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial96500 lb
- Tipo de selloSello de contacto pesado