Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Carcasa Ancho1.8438 pulg.
- Anillo interior Ancho2-19/32 pulg.
- Exterior Diámetro4.5940 pulg.
- Ancho general2.5940 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.6200 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial11870 lb
- Capacidad de carga estática radial7110 lb
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieBloques de cartuchos
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura, retenedores de acero