Motion
EFB22635E  2 3/16 RODILLO BRICOLAJE BRIDADO

LINK-BELT
EFB22635E 2 3/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desarrollador de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de calibre , montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04875886
No. Fabricante EFB22635E 2 3/16 FLANGE BLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EFB22635E 2 3/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desarrollador de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de calibre , montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04875886
No. Fabricante EFB22635E 2 3/16 FLANGE BLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.8750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-5/8 pulg.
  • En general Altura  
    6.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B22635
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    EFB22600
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699509977

Descripción general

Descripción del fabricante
EFB22635E BRILLANTE BLK EF-B22635E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"